映像・音声をテレビにワイヤレス接続(USB-C to HDMI)
ワイヤレスでHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力
会議やプレゼン用途におすすめ
最大5台の送信機と接続、HDMIモデルとの組み合わせも可
最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能
ネットワーク環境・HDMIケーブル不要
ポートに挿すだけの簡単接続
ミラーリング/拡張モードに対応
人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる
Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応
その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約53電源USB電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。適合機器映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switchには使用できません。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1対応HDCP1.4対応消費電流(A)[送信機]最大0.51 [受信機]最大0.25ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)インターフェイス[送信機]USB Type-C [受信機]HDMI無線通信方式5GHz帯無線接続台数最大5伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:最大100内容量1個