ウイング
鉄下地用・フラットヘッドビス ステンレス 箱入
超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
10
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
働き長さ(mm)
ねじ径×長さ(mm)
適合板厚
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18801898
4700
1箱(500本)
(W2)5.2
5×16
~3.2
¥
7,640
¥
5,340
¥
5,874
(税込)
翌々日出荷
18801907
4701
1箱(460本)
(W2)7.2
5×19
~4.0
¥
7,640
¥
5,340
¥
5,874
(税込)
翌々日出荷
18801916
4702
1箱(400本)
(W2)13.2
5×25
~4.0
¥
7,640
¥
5,340
¥
5,874
(税込)
翌々日出荷
18801925
4703
1箱(300本)
(W2)23.2
5×35
~4.0
¥
7,640
¥
5,340
¥
5,874
(税込)
翌々日出荷
18801941
4704
1箱(240本)
(W2)32.2
5×45
~4.0
¥
7,640
¥
5,340
¥
5,874
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください