ウイング
鉄下地用・フラットヘッドビス ステンレス プラケース入
超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
10
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
働き長さ(mm)
ねじ径×長さ(mm)
適合板厚
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18801767
4600
1パック(100本)
(W2)5.2
5×16
~3.2
¥
1,740
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
18801776
4601
1パック(90本)
(W2)7.2
5×19
~4.0
¥
1,740
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
18801785
4602
1パック(75本)
(W2)13.2
5×25
~4.0
¥
1,740
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
18801801
4603
1パック(60本)
(W2)23.2
5×35
~4.0
¥
1,740
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
18801810
4604
1パック(45本)
(W2)32.2
5×45
~4.0
¥
1,740
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください