曜日別特売

ムレノンセ-フティ-ST-01

ムレノンセ-フティ-ST-01 - 弘進ゴムムレノンセ-フティ-ST-01 - 弘進ゴム

ムレにくい先芯入りの安全長靴です。
底面空洞中底とEVA メッシュインソールでムレを軽減、さわやかな履き心地です。
オリジナルTPE 配合で柔軟性抜群。やわらかくて長持ちします。
かかとの衝撃エネルギー吸収性28J以上クリアで足への負担を軽減。

用途土木作業、果樹園・畑仕事、水産業など形状ハイカットブラックサイズLL種類安全長靴長さ(cm)35(Lサイズ)材質(アッパー)TPE材質(ソール)TPE標準質量(g/片足)850(Lサイズ)機能ムレにくい、屈曲性が良い、長持ち、通気インソール入り足幅3E材質(先芯)鋼製靴タイプ長靴内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18790707D0037AF-2LL
5,000
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする