曜日別特売

イッソR-2607 ネイビー

イッソR-2607 ネイビー - 弘進ゴムイッソR-2607 ネイビー - 弘進ゴムイッソR-2607 ネイビー - 弘進ゴムイッソR-2607 ネイビー - 弘進ゴム

ロール底タイプで泥や土が詰まりにくく、カジュアルな雰囲気のカバー付婦人マリンブーツです。

形状ハイカットネイビー種類安全長靴材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム機能ムレにくい、屈曲性が良い、長持ち、通気インソール入り足幅2E材質(先芯)鋼製靴タイプ長靴内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18790567B0358AA-0MM300700
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
18790576B0358AA-1LL310720
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
18790585B0358AA-2LLLL320760
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする