弘進ゴム
イッソR-2607 ブラウン
ロール底タイプで泥や土が詰まりにくく、カジュアルな雰囲気のカバー付婦人マリンブーツです。
形状
ハイカット
色
ブラウン
種類
安全長靴
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
機能
ムレにくい、屈曲性が良い、長持ち、通気インソール入り
足幅
2E
材質(先芯)
鋼製
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18790601
B0358AB-0M
M
300
700
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18790610
B0358AB-1L
L
310
720
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18790619
B0358AB-2LL
LL
320
760
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください