弘進ゴム
フォーカス F-21 ブラック
山林、法面作業に最適なスパイク付き長靴です。吸汗裏材と吸汗フラットインソール入りのシンプルなブーツです。
形状
ハイカット
色
ブラック
種類
長靴
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
機能
ムレにくい、屈曲性が良い、長持ち、通気インソール入り
足幅
3E
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18790391
B0257BZ-240
24
310
800
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18790400
B0257BZ-245
24.5
310
800
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18790409
B0257BZ-250
25
310
850
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18790418
B0257BZ-255
25.5
320
850
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18790427
B0257BZ-260
26
320
900
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18790436
B0257BZ-270
27
330
930
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18790445
B0257BZ-280
28
330
1030
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください