曜日別特売

ステルクHD-3312 ネイビー

ステルクHD-3312 ネイビー - 弘進ゴムステルクHD-3312 ネイビー - 弘進ゴムステルクHD-3312 ネイビー - 弘進ゴムステルクHD-3312 ネイビー - 弘進ゴムステルクHD-3312 ネイビー - 弘進ゴム
(1件のレビュー)

長持ちする専用の配合と設計で、約30%耐屈曲性能が向上したプロユーズに最適のメンズワークブーツです。23~30cmの幅広いサイズ展開です。

形状ハイカットネイビー種類安全長靴材質(アッパー)長靴:天然ゴム、合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム、合成ゴム機能ムレにくい、屈曲性が良い、長持ち、通気インソール入り足幅2E靴タイプ長靴内容量1足
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18790461B0361AE-23023300720
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
18790470B0361AE-23523.5300720
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
18790479B0361AE-24024310720
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
18790488B0361AE-24524.5310760
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
18790497B0361AE-25025310760
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
18790506B0361AE-25525.5320800
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
18790515B0361AE-26026320800
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
18790531B0361AE-27027330880
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
18790540B0361AE-28028330880
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
18790549B0361AE-29029340950
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
18790558B0361AE-30030350950
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 除雪作業
その他業種

自宅の除雪作業に使用しています。おしゃれなデザインで作業を後押ししてくれます。サイズは少し細めの感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする