曜日別特売

バケツカバーソフトバッグ

バケツカバーソフトバッグ - DEWALTバケツカバーソフトバッグ - DEWALT

・フルオープン間口構造で出し入れがラク
・整理収納を最適化:37個のポケットやホルダーによる高い収納力
・高耐久性素材構造:撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地
・TOUGHCASE専用ポケット付き(バルク/小タフケース)
・ドリルビット用コンパートメント:ドリルビット/ペンチ/ハンドツール/ぺんなどの細い長いものを素早く取り出し可能
・アクセサリー収納:テープ、メージャーホルダー付

材質1680デニールターポリン容量(L)5.16最大積載量(kg)16本体質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×52×5000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18788975DWST560109
4,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする