曜日別特売

ストロンガーチェーンロック

ストロンガーチェーンロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック - DAYTONA(デイトナ)

30mm幅Φ8mmの太いチェーンで愛車を護る。
施錠時にもたつかず使いやすいΦ8mmチェーンを採用。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
カギ穴には雨やほこりを防ぐキーシャッター付き。
ピッキングされにくい形状のキー3本付属。内1本は暗闇で便利なLEDライト付き。

用途
施錠時にもたつかず使いやすい、30mm幅Φ8mmの太いチェーンで盗難抑止
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止
カギ穴には雨やホコリを防ぐキーシャッタ付き
ロックとチェーンが一体式だから、2ピースに分かれない。ロック解除時に手間を省く
チェーン径(Φmm)8内容量1本
注意
※ ロックを装着したまま車両を移動しないでください。
※ 盗難を完全に防ぐものではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18788878484341
7,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
18788887484352
9,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
18788896484362.5
10,000
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
18788905484383
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする