ウイング
鉄下地用ドリルビス ステン 薄鋼板用トラス プラケース入
小さなドリル先と細かいピッチのネジが薄鋼板同志をしっかり締結。
用途
薄鋼板+薄鋼板
材質
ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
8
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
適合板厚
~0.8×2
注意
※C型鋼には使用できません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
働き長さ(mm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18801661
4613
1パック(150本)
(W2)5.3
4×13
¥
1,740
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
18801670
4614
1パック(120本)
(W2)9.8
4×19
¥
1,740
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
18801679
4615
1パック(110本)
(W2)14
4×25
¥
1,740
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください