ウイング
鉄下地用ドリルビス 鉄 薄鋼板用トラス プラケース入
小さなドリル先と細かいピッチのネジが薄鋼板同志をしっかり締結。
用途
薄鋼板+薄鋼板
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
8
表面処理
三価ユニクロ
穴の形状
十字穴2番
適合板厚
~0.8×2
注意
※C型鋼には使用できません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
働き長さ(mm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18801627
4610
1パック(150本)
(W2)5.3
4×13
¥
1,240
¥
860
¥
946
(税込)
翌々日出荷
18801636
4611
1パック(120本)
(W2)9.8
4×19
¥
1,240
¥
860
¥
946
(税込)
翌々日出荷
18801645
4612
1パック(110本)
(W2)14
4×25
¥
1,240
¥
860
¥
946
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください