曜日別特売

TIG取り出しケーブル

TIG取り出しケーブル - 堺電業TIG取り出しケーブル - 堺電業

本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット

その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)22端子【本体側】R22-10内容量1組
注意
※WCT22-JA300-AS1
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18784879WCT22-JA300-AS1
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする