堺電業
TIG取り出しケーブル
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他
【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス
全長(m)
0.3
カプラータイプ
【ガスホース】ホース0.3 mミニカプラ 22SH/ガス袋ナット
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
22
端子
【本体側】R22-10
内容量
1組
注意
※WCT22-NK19-22SH
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18784906
WCT22-NK19-22SH
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください