曜日別特売

超音波厚さ計

超音波厚さ計 - カスタム

金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。
探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。
金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。
暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。
電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載

寸法(mm)72×37×135測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)電源単3形乾電池 × 3本測定方式超音波パルス反射式パイプ径(Φmm)最小:外径Φ20 、肉厚3 (鋼鉄)分解能(mm)0.01(1~99、0.1(100以上)サンプリング約 2 回 / 秒探触子ケーブル一体型、全長約 950 mm、使用周波数5 MHz、外径 (接触面径)Φ 18 mm (Φ10 mm)、約46 g設定範囲音速:1000 ~ 9999(m/s)確度±(1% rdg + 0.1) mm内容量1セット
注意
※「校正証明書」を含む商品のみにISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18801460STG-02(英語版一般校正証明書付)
オープン
125,980
138,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする