曜日別特売

YAⅢ型レバーホイスト

YAⅢ型レバーホイスト - 象印チェンブロック

トルクコントローラ機構(過負荷防止機能付き)搭載しております。
必要以上に過大な力がかけられたとき、トルクコントローラ機構がなめらかに作動し本体部分やワイヤー、その他周辺器具を損傷するような過負荷が伝達されないようにします。(この時ブレーキは保持されます)

標準揚程(m)1.5塗装色マンセル N-1.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※フック間最小距離は表記寸法以下となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
巻上平均手動力(N)
自重(kg)
フック間最小距離(mm)
掛数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18803621YAⅢ-800.8294/30(N/kgf)6290ロードチェーン:1
48,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
18803630YAⅢ-1001363/37(N/kgf)6.2312ロードチェーン:1
50,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
18803639YAⅢ-1601.6353/36(N/kgf)9.2352ロードチェーン:1
64,500
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
18803648YAⅢ-3203.2432/44(N/kgf)15.5420ロードチェーン:1
94,000
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
18803657YAⅢ-6306.3441/45(N/kgf)26.5564ロードチェーン:2
143,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
18803666YAⅢ-9009451/46(N/kgf)42689ロードチェーン:3
193,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする