曜日別特売

吊るしてGET虫ミニ 強力タイプ

吊るしてGET虫ミニ 強力タイプ - 平城商事吊るしてGET虫ミニ 強力タイプ - 平城商事吊るしてGET虫ミニ 強力タイプ - 平城商事吊るしてGET虫ミニ 強力タイプ - 平城商事吊るしてGET虫ミニ 強力タイプ - 平城商事吊るしてGET虫ミニ 強力タイプ - 平城商事吊るしてGET虫ミニ 強力タイプ - 平城商事吊るしてGET虫ミニ 強力タイプ - 平城商事

シートの色は害虫が好む色であり、害虫がよく集まります。
捕獲された害虫が発するフェロモンにより、さらに多くの虫が捕れます。
シートの両面にリケイ紙が貼ってあるので設置作業に手間取りません。
本体のマス目は予察の目安に最適です。
シートの耐水性をさらに強化。風雨などに強くなり、消毒液をまいても効果が落ちません。

用途約1cm程度の虫用。ハウス・園芸用の虫とりシート。付属品針金入りモール10本使用方法1.ハウス内の設置はボールやひもを利用して長さ、間隔等を最適にしてください。(目安は2m~3m/枚)2.ひも等を通す時は本製品の上部の穴を通します。マルチなどにはっても効果があります。3.夏などリケイ紙がはがれにくい場合は、冷蔵庫で冷やすとはがれやすくなり、作業の効率があがります。4.新芽に近いところに設置すると、卵・幼虫・産卵前の幼虫を捕獲でき、より高い効果が得られます。※ひもを通すときは輪をゆったりと作りしっかり結んでください。材質紙・合成樹脂(粘着部)寸法(mm)250×2×100タイプ強力タイプ・ハウス・園芸用使用の目安2~3mに1枚対象害虫約1cm程度の虫用
注意
※マルハナバチ類の捕殺を防ぐ為、設置後すぐリケイ紙をはぎとらないでください。ハチが設置場所を避ける学習をした後(3~4日)リケイ紙をはいでください。その後は、害虫のみ本製品に捕獲されます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18789027GTMK-101セット(10枚)10枚入
650
649
714(税込)
6日以内出荷
18789036GTMK-501セット(50枚)50枚入
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする