ウイング
たる木ビスⅡ
新開発のカット形状「匠のカット」。
速い打込み速度、抜群に軽い打込み、優れた木割れ防止機能を実現。
ひねり金物(ST-12)と同等以上の耐力があります。
用途
垂木と桁の締結。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
40
頭径(Φmm)
14
表面処理
シルバーコート
穴の形状
四角穴3番
注意
※・施工にあたっては、建築主事、指定確認検査機関にご確認ください。
※・施工後はビスが見えなくなりますので施工確認写真を撮ることをお勧めします。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径×長さ(mm)
適合高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18802056
9070
1箱(100本)
5.5×105
【垂木】~60
¥
3,430
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
翌々日出荷
18802065
9071
1箱(100本)
5.5×120
【垂木】~75
¥
3,790
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
翌々日出荷
18802081
9072
1箱(100本)
5.5×135
【垂木】~90
¥
4,530
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
翌々日出荷
18802090
9073
1箱(100本)
5.5×150
【垂木】~105
¥
5,270
¥
3,680
¥
4,048
(税込)
翌々日出荷
18802099
9074
1箱(50本)
5.5×165
【垂木】~120
¥
3,160
¥
2,210
¥
2,431
(税込)
翌々日出荷
18802108
9075
1箱(50本)
5.5×185
【垂木】~140
¥
3,790
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください