ラトックシステム
RS-WLHDシリーズオプション HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)
RS-WLHDシリーズオプション HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)
用途
HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機
付属品
パッケージ内容:製品本体(送信機×1)、USB給電ケーブル×1
質量(g)
約35
電源電圧
DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。
適合機器
RS-WLHD1、RS-WLHD2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
60× 60×15.1
消費電流(A)
[送信機]最大0.35
動作環境
[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
内容量
1個
注意
※本製品は「RS-WLHDシリーズ」のオプション品となります。単品ではご使用いただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18802135
RS-WLHD1-TX
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください