個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタセット

個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタセット - オーハウス個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタセット - オーハウス個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタセット - オーハウス個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタセット - オーハウス個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタセット - オーハウス

レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。
持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。

仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327計量皿寸法(mm)225×300計測単位グラム; キログラム分解能計数:1、500、000 内部分解能通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18796998RC31P15+SF40A(英語版一般校正証明書付)150.5
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18797007RC31P15+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)150.5
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18797016RC31P1502+SF40A(英語版一般校正証明書付)1.50.05
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18797025RC31P1502+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1.50.05
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18797041RC31P3+SF40A(英語版一般校正証明書付)30.1
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18797050RC31P3+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)30.1
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18797059RC31P30+SF40A(英語版一般校正証明書付)301
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18797068RC31P30+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)301
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18797077RC31P6+SF40A(英語版一般校正証明書付)60.2
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18797086RC31P6+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)60.2
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18797095RC31P15+SF40A150.5
202,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18797111RC31P1502+SF40A1.50.05
202,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18797120RC31P3+SF40A30.1
202,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18797129RC31P30+SF40A301
202,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18797138RC31P6+SF40A60.2
202,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする