曜日別特売

台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット

台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット - オーハウス台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット - オーハウス台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット - オーハウス台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット - オーハウス台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット - オーハウス台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット - オーハウス台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット - オーハウス台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット - オーハウス

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。

種類デジタル台はかり電源USBケーブル標準付属、単3乾電池×3本(別売)、ACアダプタ標準装備表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引方法あり材質(計量部)ステンレススチールひょう量単位kg、g内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(kg)
計量皿寸法(mm)
バッテリー寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18798468i-C52M100LJP+30795819(英語版一般校正証明書付)1000.05400×520電池使用で100時間
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798477i-C52M100LJP+30795819(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1000.05400×520電池使用で100時間
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798486i-C52M30RJP+30795819(英語版一般校正証明書付)300.01319×329電池使用で100時間
オープン
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798495i-C52M30RJP+30795819(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)300.01319×329電池使用で100時間
オープン
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798511i-C52M50LJP+30795819(英語版一般校正証明書付)500.02400×520電池使用で100時間
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798520i-C52M50LJP+30795819(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)500.02400×520電池使用で100時間
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798529i-C52M15RJP+30795819150.005319×329電池使用で100時間
92,700
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798538i-C52M30RJP+30795819300.01319×329電池使用で100時間
92,700
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798547i-C52M50RJP+30795819500.02319×329電池使用で100時間
92,700
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798556i-C52M6RJP+3079581960.002319×329電池使用で100時間
92,700
91,980
101,178(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798565i-C52M100LJP+307958191000.05400×520電池使用で100時間
107,700
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798581i-C52M200LJP+307958192000.1400×520電池使用で100時間
107,700
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798590i-C52M50LJP+30795819500.02400×520電池使用で100時間
107,700
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798599i-C52M200XJP+3079581915020610×610電池使用で70時間
141,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする