曜日別特売

台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。
D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。

出力非対応電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備計測単位キログラム; グラム通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ひょう量(kg)
最小表示(g)
プラットホーム寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18799098I-D33P30B1R1JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)305×489×542302355×305
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18799107I-D33P30B1R1JP+SF40A/BT(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)305×489×542302355×305
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18799116I-D33P60B1L2JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)420×686×896605550×420
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18799125I-D33P60B1L2JP+SF40A/BT(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)420×686×896605550×420
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18799141I-D33P60B1R1JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)305×489×5426020355×305
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18799150I-D33P60B1R1JP+SF40A/BT(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)305×489×5426020355×305
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18799159I-D33P30B1R1JP+SF40A/BT305×489×542302355×305
176,500
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18799168I-D33P60B1R1JP+SF40A/BT305×489×5426020355×305
176,500
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18799177I-D33P150B1L2JP+SF40A/BT420×686×89615010550×420
184,300
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18799186I-D33P60B1L2JP+SF40A/BT420×686×896605550×420
184,300
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18799195I-D33P150B1X2JP+SF40A/BT500×785×89615010650×500
205,900
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18799211I-D33P300B1X2JP+SF40A/BT500×785×89630020650×500
205,900
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする