オーハウス
ポータブル天びん(コンパスCRシリーズ)+キャリングケースセット
CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。
スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
寸法(mm)
170×235×55
電源
単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)
本体質量(kg)
0、4
計測単位
g
文字高(mm)
画面サイズ:15
校正
外部分銅による校正
ディスプレイ
LCD表示
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
125 × 132
風袋引き範囲
0~最大ひょう量
モード
機能:質量
安定時間(秒)
2
バッテリー稼動時間
約300時間
内容量
1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
校正分銅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18791425
CR2200JP+30467763(英語版一般校正証明書付)
2200
1
スパン別売り:1kg
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791441
CR2200JP+30467763(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
2200
1
スパン別売り:1kg
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791450
CR221JP+30467763(英語版一般校正証明書付)
220
0、1
スパン別売り:200g
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791459
CR221JP+30467763(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
220
0、1
スパン別売り:200g
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791468
CR5200JP+30467763(英語版一般校正証明書付)
5200
1
スパン別売り:2kg
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791477
CR5200JP+30467763(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
5200
1
スパン別売り:2kg
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791486
CR621JP+30467763(英語版一般校正証明書付)
620
0、1
スパン別売り:500g
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791495
CR621JP+30467763(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
620
0、1
スパン別売り:500g
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791511
CR2200JP+30467763
2200
1
スパン別売り:1kg
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791520
CR221JP+30467763
220
0、1
スパン別売り:200g
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791529
CR5200JP+30467763
5200
1
スパン別売り:2kg
¥
24,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791538
CR621JP+30467763
620
0、1
スパン別売り:500g
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500