フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)+表示部保護カバーセット

フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)+表示部保護カバーセット - オーハウスフードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)+表示部保護カバーセット - オーハウスフードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)+表示部保護カバーセット - オーハウスフードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)+表示部保護カバーセット - オーハウス

HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール
NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。
デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位

仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命乾電池使用で約1500時間内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
電源
最小表示(g)
計測単位
繰返し性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18791066V12P15JP+30559107+30559105(英語版一般校正証明書付)15ACアダプタ、単一乾電池4本、充電式バッテリー(全て別売); 別売; 別売2Gram; Kilogram代表値:5g
オープン
57,980
63,778(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791075V12P15JP+30559107+30559105(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)15ACアダプタ、単一乾電池4本、充電式バッテリー(全て別売); 別売; 別売2Gram; Kilogram代表値:5g
オープン
57,980
63,778(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791091V12P30JP+30559107+30559105(英語版一般校正証明書付)30ACアダプタ、単一乾電池4本、充電式バッテリー(全て別売); 別売; 別売5Gram; Kilogram代表値:10g
オープン
57,980
63,778(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791100V12P30JP+30559107+30559105(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)30ACアダプタ、単一乾電池4本、充電式バッテリー(全て別売); 別売; 別売5Gram; Kilogram代表値:10g
オープン
57,980
63,778(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791109V12P3JP+30559107+30559105(英語版一般校正証明書付)3充電式バッテリー(オプション); 別売; 別売0.5グラム; キログラム代表値:1g
オープン
57,980
63,778(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791118V12P3JP+30559107+30559105(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)3充電式バッテリー(オプション); 別売; 別売0.5グラム; キログラム代表値:1g
オープン
57,980
63,778(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791127V12P6JP+30559107+30559105(英語版一般校正証明書付)6ACアダプタ、単一乾電池4本、充電式バッテリー(全て別売); 別売; 別売1Gram; Kilogram代表値:2g
オープン
57,980
63,778(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791136V12P6JP+30559107+30559105(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)6ACアダプタ、単一乾電池4本、充電式バッテリー(全て別売); 別売; 別売1Gram; Kilogram代表値:2g
オープン
57,980
63,778(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791145V12P15JP+30559107+3055910515ACアダプタ、単一乾電池4本、充電式バッテリー(全て別売); 別売; 別売2Gram; Kilogram代表値:5g
25,700
24,980
27,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791161V12P30JP+30559107+3055910530ACアダプタ、単一乾電池4本、充電式バッテリー(全て別売); 別売; 別売5Gram; Kilogram代表値:10g
25,700
24,980
27,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791170V12P3JP+30559107+305591053充電式バッテリー(オプション); 別売; 別売0.5グラム; キログラム代表値:1g
25,700
24,980
27,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791179V12P6JP+30559107+305591056ACアダプタ、単一乾電池4本、充電式バッテリー(全て別売); 別売; 別売1Gram; Kilogram代表値:2g
25,700
24,980
27,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする