曜日別特売

ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット

ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット - オーハウス

研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。
迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。

仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
繰返し性
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18791696SPX1202JP+30268984(英語版一般校正証明書付)12000.01(2)1700.02g±0.03g
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791705SPX1202JP+30268984(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)12000.01(2)170代表値:0.02g±0.03g
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791721SPX123JP+30268984(英語版一般校正証明書付)1200.001(2)93代表値:0.002g±0.003g
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791730SPX123JP+30268984(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1200.001(2)93代表値:0.002g±0.003g
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791739SPX2201JP+30268984(英語版一般校正証明書付)22000.1(2)170代表値:0.1g±0.1g
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791748SPX2201JP+30268984(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)22000.1(2)170代表値:0.1g±0.1g
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791757SPX2202JP+30268984(英語版一般校正証明書付)22000.01(2)170代表値:0.02g±0.03g
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791766SPX2202JP+30268984(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)22000.01(2)170代表値:0.02g±0.03g
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791775SPX222JP+30268984(英語版一般校正証明書付)2200.01(2)120代表値:0.01g±0.01g
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791791SPX222JP+30268984(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)2200.01(2)120代表値:0.01g±0.01g
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791800SPX223JP+30268984(英語版一般校正証明書付)2200.001(2)93代表値:0.002g±0.003g
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791809SPX223JP+30268984(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)2200.001(2)93代表値:0.002g±0.003g
オープン
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791818SPX421JP+30268984(英語版一般校正証明書付)4200.1(2)120代表値:0.1g±0.1g
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791827SPX421JP+30268984(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)4200.1(2)120代表値:0.1g±0.1g
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791836SPX422JP+30268984(英語版一般校正証明書付)4200.01(2)120代表値:0.01g±0.01g
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791845SPX422JP+30268984(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)4200.01(2)120代表値:0.01g±0.01g
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791861SPX6201JP+30268984(英語版一般校正証明書付)62000.1(2)170代表値:0.1g±0.2g
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791870SPX6201JP+30268984(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)62000.1(2)170代表値:0.1g±0.2g
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791879SPX621JP+30268984(英語版一般校正証明書付)6200.1(2)170代表値:0.1g±0.1g
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791888SPX621JP+30268984(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)6200.1(2)170代表値:0.1g±0.1g
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791897SPX622JP+30268984(英語版一般校正証明書付)6200.01(2)120代表値:0.01g±0.02g
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791906SPX622JP+30268984(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)6200.01(2)120代表値:0.01g±0.02g
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791915SPX8200JP+30268984(英語版一般校正証明書付)82001(2)140 x 170代表値:0.01g±1g
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791931SPX8200JP+30268984(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)82001(2)140 x 170代表値:0.01g±1g
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791940SPX421JP+302689844200.1(2)120代表値:0.1g±0.1g
72,400
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791949SPX621JP+302689846200.1(2)170代表値:0.1g±0.1g
75,200
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791958SPX8200JP+3026898482001(2)140 x 170代表値:0.01g±1g
75,200
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791967SPX2201JP+3026898422000.1(2)170代表値:0.1g±0.1g
78,300
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791976SPX222JP+302689842200.01(2)120代表値:0.01g±0.01g
78,300
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18791985SPX422JP+302689844200.01(2)120代表値:0.01g±0.01g
81,500
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792001SPX6201JP+3026898462000.1(2)170代表値:0.1g±0.2g
90,400
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792010SPX622JP+302689846200.01(2)120代表値:0.01g±0.02g
90,400
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792019SPX1202JP+3026898412000.01(2)170代表値:0.02g±0.03g
104,700
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792028SPX123JP+302689841200.001(2)93代表値:0.002g±0.003g
104,700
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792037SPX2202JP+3026898422000.01(2)170代表値:0.02g±0.03g
112,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792046SPX223JP+302689842200.001(2)93代表値:0.002g±0.003g
112,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする