| 18796341 | EX10202G+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付) | 10200 | 190×200 | カラット; グラム; キログラム; ミリグラム | Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) | 代表値:0.01g | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 18796350 | EX10202G+SF40A/BT(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) | 10200 | 190×200 | カラット; グラム; キログラム; ミリグラム | Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) | 代表値:0.01g | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 18796359 | EX1103G+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付) | 1100 | 130 | カラット; グラム; キログラム; ミリグラム | Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) | 代表値:0.001g | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 18796368 | EX1103G+SF40A/BT(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) | 1100 | 130 | カラット; グラム; キログラム; ミリグラム | Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) | 代表値:0.001g | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 18796377 | EX124G+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付) | 120 | Φ90 | カラット; グラム; キログラム; ミリグラム | Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) | 代表値:0.0001g | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 18796386 | EX124G+SF40A/BT(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) | 120 | Φ90 | カラット; グラム; キログラム; ミリグラム | Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) | 代表値:0.0001g | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 18796395 | EX224G+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付) | 220 | 90 | カラット; グラム; キログラム; ミリグラム | Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) | 代表値:0.0001g | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 18796411 | EX224G+SF40A/BT(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) | 220 | 90 | カラット; グラム; キログラム; ミリグラム | Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) | 代表値:0.0001g | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 18796420 | EX225D+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付) | 120 /220 | 80 | カラット; カスタム; グラム; キログラム | Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); USBホスト | 代表値:0.015mg | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 18796429 | EX225D+SF40A/BT(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) | 120 /220 | 80 | カラット; カスタム; グラム; キログラム | Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); USBホスト | 代表値:0.015mg | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 18796438 | EX324G+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付) | 320 | 90 | カラット; カスタム; グラム; キログラム; ミリグラム | Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) | 代表値:0.0001g | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 18796447 | EX324G+SF40A/BT(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) | 320 | 90 | カラット; カスタム; グラム; キログラム; ミリグラム | Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) | 代表値:0.0001g | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 18796456 | EX124G+SF40A/BT | 120 | Φ90 | カラット; グラム; キログラム; ミリグラム | Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) | 代表値:0.0001g | | ¥446,200 | ¥439,800 | ¥483,780(税込) |
| |
|
| 18796465 | EX224G+SF40A/BT | 220 | 90 | カラット; グラム; キログラム; ミリグラム | Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) | 代表値:0.0001g | | ¥496,800 | ¥489,800 | ¥538,780(税込) |
| |
|
| 18796481 | EX324G+SF40A/BT | 320 | 90 | カラット; カスタム; グラム; キログラム; ミリグラム | Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) | 代表値:0.0001g | | ¥559,700 | ¥549,800 | ¥604,780(税込) |
| |
|
| 18796490 | EX10202G+SF40A/BT | 10200 | 190×200 | カラット; グラム; キログラム; ミリグラム | Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) | 代表値:0.01g | | ¥563,400 | ¥559,800 | ¥615,780(税込) |
| |
|
| 18796499 | EX1103G+SF40A/BT | 1100 | 130 | カラット; グラム; キログラム; ミリグラム | Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) | 代表値:0.001g | | ¥579,500 | ¥569,800 | ¥626,780(税込) |
| |
|
| 18796508 | EX225D+SF40A/BT | 120 /220 | 80 | カラット; カスタム; グラム; キログラム | Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); USBホスト | 代表値:0.015mg | | ¥665,800 | ¥659,800 | ¥725,780(税込) |
| |
|