曜日別特売

上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス

3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。
読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。
PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。

電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器外部:別売ディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~30℃、湿度/80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
計測単位
繰返し性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18795860PR2202JP/E+SF40A/BT201×317×932200Φ180グラム、キログラム、カラット代表値:0.01g
183,900
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795869PR223JP/E+SF40A/BT201×317×303220Φ120ミリグラム、グラム、キログラム、カラット代表値:0.001g
185,300
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795878PR224JP+SF40A/BT201×317×303220Φ90ミリグラム、グラム、カラット代表値:0.0001g
293,400
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする