曜日別特売

精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス

カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。
特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。
耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。

電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト校正内部:AutoCal(TM) - 自動風袋引き範囲最大ひょう量まで内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(mg)
計測単位
繰返し性
表示器
ディスプレイ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18801338AX223+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)1ミリグラム; グラム; カスタム代表値:1mg外部:アクセサリ別売高解像度フルカラーVGAタッチディスプレイ
オープン
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18801347AX223+SF40A/BT(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1ミリグラム; グラム; カスタム代表値:1mg外部:アクセサリ別売高解像度フルカラーVGAタッチディスプレイ
オープン
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18801356AX224+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)0.1ミリグラム; グラム; キログラム; カスタム代表値0.1 mg外部:別売カラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3
オープン
469,800
516,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18801365AX224+SF40A/BT(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)0.1ミリグラム; グラム; キログラム; カスタム代表値0.1 mg外部:別売カラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3
オープン
469,800
516,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18801381AX223+SF40A/BT1ミリグラム; グラム; カスタム代表値:1mg外部:アクセサリ別売高解像度フルカラーVGAタッチディスプレイ
279,600
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18801390AX224+SF40A/BT0.1ミリグラム; グラム; キログラム; カスタム代表値0.1 mg外部:別売カラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3
420,300
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする