曜日別特売

上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタセット

上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタセット - オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタセット - オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタセット - オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタセット - オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタセット - オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタセット - オーハウス

エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。
カラータッチパネルディスプレイ
AutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。
パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。
水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。
4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。

電源ACアダプタ標準装備校正内部:AutoCal(TM) - 自動ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
計測単位
通信方式
繰返し性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18796517EX10202G+SF40A(英語版一般校正証明書付)10200190×200カラット; グラム; キログラム; ミリグラムEthernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備)代表値:0.01g
オープン
589,800
648,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796526EX10202G+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)10200190×200カラット; グラム; キログラム; ミリグラムEthernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備)代表値:0.01g
オープン
589,800
648,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796535EX1103G+SF40A(英語版一般校正証明書付)1100130カラット; グラム; キログラム; ミリグラムEthernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備)代表値:0.001g
オープン
599,800
659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796551EX1103G+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1100130カラット; グラム; キログラム; ミリグラムEthernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備)代表値:0.001g
オープン
599,800
659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796560EX124G+SF40A(英語版一般校正証明書付)120Φ90カラット; グラム; キログラム; ミリグラムEthernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備)代表値:0.0001g
オープン
479,800
527,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796569EX124G+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)120Φ90カラット; グラム; キログラム; ミリグラムEthernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備)代表値:0.0001g
オープン
479,800
527,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796578EX224G+SF40A(英語版一般校正証明書付)22090カラット; グラム; キログラム; ミリグラムEthernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備)代表値:0.0001g
オープン
519,800
571,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796587EX224G+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)22090カラット; グラム; キログラム; ミリグラムEthernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備)代表値:0.0001g
オープン
519,800
571,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796596EX225D+SF40A(英語版一般校正証明書付)120 /22080カラット; カスタム; グラム; キログラムEthernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); USBホスト代表値:0.015mg
オープン
699,800
769,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796605EX225D+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)120 /22080カラット; カスタム; グラム; キログラムEthernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); USBホスト代表値:0.015mg
オープン
699,800
769,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796621EX324G+SF40A(英語版一般校正証明書付)32090カラット; カスタム; グラム; キログラム; ミリグラムEthernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備)代表値:0.0001g
オープン
589,800
648,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796630EX324G+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)32090カラット; カスタム; グラム; キログラム; ミリグラムEthernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備)代表値:0.0001g
オープン
589,800
648,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796639EX124G+SF40A120Φ90カラット; グラム; キログラム; ミリグラムEthernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備)代表値:0.0001g
430,300
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796648EX224G+SF40A22090カラット; グラム; キログラム; ミリグラムEthernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備)代表値:0.0001g
480,900
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796657EX324G+SF40A32090カラット; カスタム; グラム; キログラム; ミリグラムEthernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備)代表値:0.0001g
543,800
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796666EX10202G+SF40A10200190×200カラット; グラム; キログラム; ミリグラムEthernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備)代表値:0.01g
547,500
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796675EX1103G+SF40A1100130カラット; グラム; キログラム; ミリグラムEthernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備)代表値:0.001g
563,600
559,800
615,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796691EX225D+SF40A120 /22080カラット; カスタム; グラム; キログラムEthernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); USBホスト代表値:0.015mg
649,900
649,800
714,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする