曜日別特売

分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット

分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット - オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット - オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット - オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット - オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット - オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット - オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット - オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット - オーハウス

パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。
PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。
USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。

内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
安定時間(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18798021PX125DJP+SF40A(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属)52 /1208010
オープン
479,800
527,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798030PX125DJP+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)【2】ACアダプタ(標準付属)52 /1208010
オープン
479,800
527,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798039PX2202JP/E+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)2200Φ180(代表値)1
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798048PX2202JP/E+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)2200Φ180(代表値)1
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798057PX2202JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ標準装備2.21801
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798066PX2202JP+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ標準装備2.21801
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798075PX223JP/E+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)2201202
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798091PX223JP/E+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属)2201202
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798100PX223JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ標準装備2201202
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798109PX223JP+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ標準装備2201202
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798118PX224JP/E+SF40A(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属)220903
オープン
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798127PX224JP/E+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)【2】ACアダプタ(標準付属)220903
オープン
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798136PX224JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属)220903
オープン
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798145PX224JP+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)【2】ACアダプタ(標準付属)220903
オープン
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798161PX3202JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)3200Φ180(代表値)1
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798170PX3202JP+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)3200Φ180(代表値)1
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798179PX323JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属)3201202
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798188PX323JP+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)【2】ACアダプタ(標準付属)3201202
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798197PX4201JP/E+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)4200Φ180(代表値)1
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798206PX4201JP/E+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)4200Φ180(代表値)1
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798215PX4202JP/E+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)4200Φ180(代表値)1
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798231PX4202JP/E+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)4200Φ180(代表値)1
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798240PX4202JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)4200Φ180(代表値)1
オープン
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798249PX4202JP+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)4200Φ180(代表値)1
オープン
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798258PX423JP/E+SF40A(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属)4201202
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798267PX423JP/E+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)【2】ACアダプタ(標準付属)4201202
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798276PX84JP/E+SF40A(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属)82903
オープン
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798285PX84JP/E+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)【2】ACアダプタ(標準付属)82903
オープン
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798301PX84JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属)82903
オープン
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798310PX84JP+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)【2】ACアダプタ(標準付属)82903
オープン
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798319PX2202JP/E+SF40AACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)2200Φ180(代表値)1
178,800
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798328PX4201JP/E+SF40AACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)4200Φ180(代表値)1
185,900
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798337PX223JP/E+SF40AACアダプタ(標準付属)2201202
187,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798346PX2202JP+SF40AACアダプタ標準装備2.21801
190,600
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798355PX223JP+SF40AACアダプタ標準装備2201202
198,900
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798371PX423JP/E+SF40A【2】ACアダプタ(標準付属)4201202
209,400
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798380PX4202JP/E+SF40AACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)4200Φ180(代表値)1
210,700
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798389PX3202JP+SF40AACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)3200Φ180(代表値)1
213,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798398PX323JP+SF40A【2】ACアダプタ(標準付属)3201202
215,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798407PX4202JP+SF40AACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)4200Φ180(代表値)1
228,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798416PX84JP/E+SF40A【2】ACアダプタ(標準付属)82903
265,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798425PX84JP+SF40A【2】ACアダプタ(標準付属)82903
286,200
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798441PX224JP/E+SF40A【2】ACアダプタ(標準付属)220903
302,200
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798450PX224JP+SF40A【2】ACアダプタ(標準付属)220903
318,200
309,800
340,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18798459PX125DJP+SF40A【2】ACアダプタ(標準付属)52 /1208010
426,500
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする