上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセット

上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセット - オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセット - オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセット - オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセット - オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセット - オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセット - オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセット - オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセット - オーハウス

エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。
カラータッチパネルディスプレイ
AutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。
パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。
水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。
4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。

校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
全36種類を絞り込む
最小表示(mg)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
電源
最小表示(mg)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18795975EX10202G+ION-100A(英語版一般校正証明書付)表示部保護カバー393×98×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備10190×200
オープン
639,800
703,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795991EX10202G+ION-100A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)表示部保護カバー393×98×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備10190×200
オープン
639,800
703,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796000EX1103G+ION-100A(英語版一般校正証明書付)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備1130
オープン
649,800
714,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796009EX1103G+ION-100A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備1130
オープン
649,800
714,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796018EX124G+ION-100A(英語版一般校正証明書付)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備0.1Φ90
オープン
519,800
571,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796027EX124G+ION-100A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備0.1Φ90
オープン
519,800
571,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796036EX224G+ION-100A(英語版一般校正証明書付)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備0.190
オープン
579,800
637,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796045EX224G+ION-100A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備0.190
オープン
579,800
637,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796061EX225D+ION-100A(英語版一般校正証明書付)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備0.01/0.180
オープン
749,800
824,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796070EX225D+ION-100A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備0.01/0.180
オープン
749,800
824,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796079EX324G+ION-100A(英語版一般校正証明書付)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備190
オープン
639,800
703,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796088EX324G+ION-100A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備190
オープン
639,800
703,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796097EX6201G+ION-100A表示部保護カバー393×98×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備100190×200
448,600
439,800
483,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796106EX223G+ION-100A風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備1130
449,800
439,800
483,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796115EX2202G+ION-100A表示部保護カバー393×98×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備10190×200
452,300
449,800
494,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796131EX423G+ION-100A風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備1130
458,300
449,800
494,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796140EX124G+ION-100A風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備0.1Φ90
473,200
469,800
516,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796149EX4202G+ION-100A表示部保護カバー393×98×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備10190×200
480,600
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796158EX6202G+ION-100A表示部保護カバー393×98×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備10190×200
484,300
479,800
527,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796167EX623G+ION-100A風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備1130
484,300
479,800
527,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796176EX124G/AD+ION-100A風防・自動ドア・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備0.190
512,700
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796185EX224G+ION-100A風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備0.190
523,800
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796201EX10201G+ION-100A表示部保護カバー393×98×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備100190×200
558,300
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796210EX224G/AD+ION-100A風防・自動ドア・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備0.190
565,700
559,800
615,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796219EX12001G+ION-100A表示部保護カバー443×120×377(D×H×W)充電式バッテリー(オプション); AC電源(標準付属)100377×311
573,200
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796228EX324G+ION-100A風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備190
586,700
579,800
637,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796237EX24001G+ION-100A表示部保護カバー443×120×377(D×H×W)充電式バッテリー(オプション); AC電源(標準付属)100377×311
588,000
579,800
637,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796246EX10202G+ION-100A表示部保護カバー393×98×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備10190×200
590,400
589,800
648,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796255EX125D+ION-100A風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備0.01/0.180
597,900
589,800
648,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796271EX1103G+ION-100A風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備1130
606,500
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796280EX324G/AD+ION-100A風防・自動ドア・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備0.190
641,100
639,800
703,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796289EX125+ION-100A風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備0.0180
648,600
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796298EX35001G+ION-100A表示部保護カバー443×120×377(D×H×W)充電式バッテリー(オプション); AC電源(標準付属)100377×311
674,400
669,800
736,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796307EX225D+ION-100A風防・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備0.01/0.180
692,800
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796316EX225D/AD+ION-100A風防・自動ドア・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備0.01/0.180
1,191,900
1,098,000
1,207,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18796325EX225/AD+ION-100A風防・自動ドア・表示部保護カバー393×350×230(D×H×W)ACアダプタ標準装備0.0180
1,314,800
1,298,000
1,427,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする