背負い式アシストフック エレファントトランク 6943163

背負い式アシストフック エレファントトランク 6943163 - 平城商事背負い式アシストフック エレファントトランク 6943163 - 平城商事背負い式アシストフック エレファントトランク 6943163 - 平城商事背負い式アシストフック エレファントトランク 6943163 - 平城商事背負い式アシストフック エレファントトランク 6943163 - 平城商事背負い式アシストフック エレファントトランク 6943163 - 平城商事背負い式アシストフック エレファントトランク 6943163 - 平城商事

ヘッジトリマー ・ 高枝チェンソーなどを使用する際の、腕への負担を軽減する「背負い式アシストフック」。
ヘッジトリマーまたは重量が4.5 ~ 8kgのその他の機械等に、フックを引っかけてスプリングの張力により、最大約3kgの重量が軽減される。

用途ヘッジトリマー ・ 高枝チェンソーなどをアシストフックに取り付け、選定作業などの補助として使用することができる。質量(kg)4.5~8kg推奨サイズフリーサイズタイプ背負い式本体寸法(mm)1310×800×700本体質量(g)3900フック形状カラビナ内容量1個
注意
※約3kg以下または8kg以上では使用しないでください。
※使用前には本製品のネジの緩みやバックルの破損等の異常が無いかをご確認の上、使用をしてください。
※雨天時や濡れた状態では使用しないでください。
※安全に考慮された履物と長袖、長ズボンを着用し使用してください。
※ゴーグル、手袋を着用して使用してください。
※張力は工場側で30Nにセットされています。変更できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18789018GMT-ET22
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする