ワイズギア
YAK20 カラビナキーリング
メタルやレザーによる上質に仕上げたキーホルダー
仕様
YAMAHA文字入り
材質
ダブルリング:鉄/ニッケルプレート
材質(本体)
亜鉛、ニッケルプレート、牛革(シリコンコーティング)
外形寸法(mm)
95×32(リング含む)
内容量
1個
注意
※金属製の為、周辺部品に傷を付ける恐れがあります。お取扱いにご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18784057
Q1GYSK4270BK
ブラック
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18784066
Q1GYSK4270BR
ブラウン
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください