SMU2型ラインファン(消音多翼形)

SMU2型ラインファン(消音多翼形) - エバラポンプ(荏原製作所)SMU2型ラインファン(消音多翼形) - エバラポンプ(荏原製作所)

低騒音 サイレンサ付
[吸込口騒音、周辺騒音に低騒音が要求されるマンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用に最適]
高効率
コンパクト
据付自由
取扱容易

用途
マンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用
低騒音を要求される場所用
その他一般の送・排風用
仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール・密度40K【消音ボックス(外面)】SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)【構造(羽根車)】多翼形式(SMU2型専用特殊電動機)全閉形対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)保護等級IP40(屋内)設置方法天井吊り(ダクト途中)材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内内容量1台
注意
※電圧変動:±5%以内・周波数変動:±2%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
電圧(V)
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187879411SMU25.025S0.02550100No.1単相
103,000
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878795011/4SMU25.03S0.0350100No.1-1/4単相
127,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878795911/4SMU25.06S0.0650100No.1-1/4単相
175,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878796811/2SMU25.08S0.0850100No.1-1/2単相
193,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878797711/2SMU25.15S0.1550100No.1-1/2単相
211,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878798611/2SMU25.150.1550200No.1-1/2三相
211,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878799511/2SMU25.2S0.250100No.1-1/2単相
231,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878801111/2SMU25.20.250200No.1-1/2三相
231,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878802013/4SMU25.4S0.450100No.1-3/4単相
285,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878802913/4SMU25.40.450200No.1-3/4三相
285,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
187880382SMU25.80.850200No.2三相
326,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
187883361SMU26.025S0.02560100No.4単相
103,000
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878834511/4SMU26.03S0.0360100No.1-1/4単相
127,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878836111/4SMU26.06S0.0660100No.1-1/4単相
175,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878837011/2SMU26.12S0.1260100No.1-1/2単相
193,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878837911/2SMU26.18S0.1860100No.1-1/2単相
211,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878838811/2SMU26.180.1860200No.1-1/2三相
211,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878839711/2SMU26.28S0.2860100No.1-1/2単相
231,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878840611/2SMU26.280.2860200No.1-1/2三相
231,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878841513/4SMU26.5S0.560100No.1-3/4単相
285,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878843113/4SMU26.50.560200No.1-3/4三相
285,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
187884402SMU261.11.160200No.2三相
326,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする