曜日別特売

SMTU型ラインファン(直列式消音多翼形)

SMTU型ラインファン(直列式消音多翼形) - エバラポンプ(荏原製作所)SMTU型ラインファン(直列式消音多翼形) - エバラポンプ(荏原製作所)

低騒音 サイレンサ付
[吸込口騒音、周辺騒音の低騒音、高圧を要求される建設設備の空調用および換気用に最適]高効率
リミットロード特性
取扱容易

用途
建築設備における空調用および換気用
天井裏に設置され、低騒音を要求される場所
消音ボックス付ファンで高圧を要求される場合
仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール・密度40K【消音ボックス(外面)】SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)【構造(羽根車)】多翼形式(SMTU型専用特殊電動機)全閉形電圧(V)200対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)保護等級IP40(屋内)設置方法天井吊り(ダクト途中)材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内三相内容量1台
注意
※電圧変動:±5%以内・周波数変動:±2%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1878804711/2SMTU5.420.4250No.1-1/2
459,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
187880562SMTU51.41.450No.2
650,000
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1878844911/2SMTU6.650.6560No.1-1/2
459,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
187884582SMTU62.0260No.2
650,000
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする