アクティ 大人用 紙おむつ Wの素材で快適パンツ うす型 2回分吸収

アクティ 大人用 紙おむつ Wの素材で快適パンツ うす型 2回分吸収 日本製紙クレシア アクティ 大人用 紙おむつ Wの素材で快適パンツ うす型 2回分吸収 日本製紙クレシア アクティ 大人用 紙おむつ Wの素材で快適パンツ うす型 2回分吸収 日本製紙クレシア アクティ 大人用 紙おむつ Wの素材で快適パンツ うす型 2回分吸収 日本製紙クレシア アクティ 大人用 紙おむつ Wの素材で快適パンツ うす型 2回分吸収 日本製紙クレシア アクティ 大人用 紙おむつ Wの素材で快適パンツ うす型 2回分吸収 日本製紙クレシア アクティ 大人用 紙おむつ Wの素材で快適パンツ うす型 2回分吸収 日本製紙クレシア アクティ 大人用 紙おむつ Wの素材で快適パンツ うす型 2回分吸収 日本製紙クレシア

お腹まわりが伸縮素材なので上げ下げラクラク
足まわりはゴワゴワしない肌着感覚素材
浅めの股上でお腹まわりすっきり
ムレを防ぐ全面通気性素材
立体ギャザーで横モレ防止
消臭ポリマー配合
尿とりパットと併用すると経済的

用途大人用紙パンツ、病院・介護施設向け。おむつ 紙オムツ 紙パンツ 男女兼用 介護用品 消臭 まとめ買い 箱買い ケース 材質表面材:ポリプロピレン不織布、吸収材:綿状パルプ、高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材 吸収量目安:おしっこ約2回分(1回の排尿量 約150ml)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18881278 89067×4 1セット(20枚×4パック) M-L
オープン
7,898
8,688 (税込)
5日以内出荷

返品不可
18881296 89069×4 1セット(18枚×4パック) L-LL
オープン
7,898
8,688 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする