スティック型ヘアドライヤー baton

スティック型ヘアドライヤー baton - cadoスティック型ヘアドライヤー baton - cadoスティック型ヘアドライヤー baton - cadoスティック型ヘアドライヤー baton - cadoスティック型ヘアドライヤー baton - cadoスティック型ヘアドライヤー baton - cadoスティック型ヘアドライヤー baton - cadoスティック型ヘアドライヤー baton - cado

2017年より5年以上の歳月を費やし、
理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、
軽量化と効率的な送風機能の両立を、
リレー競技用バトンのサイズで実現しました。
cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、
毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。

付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書)質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)約2.0電源コード(m)約1.7高さH×直径(mm×Φmm)約277×約38.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18881260BD-S1N-WHホワイトホワイト
27,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
18881269BD-S1N-SSシルバーシルバー
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする