曜日別特売

18V ブラシレスファンケーブルレス

18V ブラシレスファンケーブルレス - ディヴァイズ18V ブラシレスファンケーブルレス - ディヴァイズ

18V高出力長寿命のブラシレスモーター。風量4段階調節可能。接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放。ファンとバッテリーを一体化。過充電・過放電の保護回路付き。手軽に汚れを掃除メンテナンス可能。充電時間:目安約4~5時間。ファンの寿命:目安約3,000時間。充放電回数:目安約300回。服穴径90mm対応。

セット内容18Vケーブルレスファン×1・18Vケーブルレスファン専用バッテリー×1・本体充電用ケーブル×1質量(g)【バッテリー】140【ファン】122/個最大風量(m3/min)5.1内容量1個
注意
※ACアダプター・ワイヤレスリモコンは別売り。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18803675992002
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする