曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全123種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
123種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18809205MY-V410631/NAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN54.35000昼白色10000
56,600
21,980
24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809221MY-V410631/WAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU41063W AHTN54.34000白色10000
56,600
21,980
24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809230MY-V410641/NAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU41064N AHTN54.35000昼白色10000
61,200
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809239MY-V410641/WAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU41064W AHTN54.34000白色10000
61,200
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809248MY-V420431/DAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42043D AHTN13.16500昼光色2000
25,200
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809257MY-V420431/LAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42043L AHTN13.13000電球色2000
25,200
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809266MY-V420431/NAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42043N AHTN13.15000昼白色2000
25,200
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809275MY-V420431/NAHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42043N AHZ13.15000昼白色2000
28,700
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809291MY-V420431/WAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42043W AHTN13.14000白色2000
25,200
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809300MY-V420431/WWAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42043WW AHTN13.13500温白色2000
25,200
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809309MY-V425431/DAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42543D AHTN16.46500昼光色2500
27,000
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809318MY-V425431/LAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42543L AHTN16.43000電球色2500
27,000
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809327MY-V425431/NAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN16.45000昼白色2500
27,000
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809336MY-V425431/NAHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42543N AHZ16.45000昼白色2500
30,500
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809345MY-V425431/WAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42543W AHTN16.44000白色2500
27,000
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809361MY-V425431/WWAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42543WW AHTN16.43500温白色2500
27,000
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809370MY-V425441/NAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42544N AHTN16.45000昼白色2500
31,600
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809379MY-V425441/WAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42544W AHTN16.44000白色2500
31,600
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809388MY-V430431/DAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU43043D AHTN18.96500昼光色3200
27,500
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809397MY-V430431/DAHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU43043D AHZ18.96500昼光色3200
31,000
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809406MY-V430431/LAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU43043L AHTN18.93000電球色3200
27,500
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809415MY-V430431/LAHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU43043L AHZ18.93000電球色3200
31,000
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809431MY-V430431/NAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN18.95000昼白色3200
27,500
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809440MY-V430431/NAHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU43043N AHZ18.95000昼白色3200
31,000
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809449MY-V430431/WAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU43043W AHTN18.94000白色3200
27,500
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809458MY-V430431/WAHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU43043W AHZ18.94000白色3200
31,000
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809467MY-V430431/WWAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHTN18.93500温白色3200
27,500
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809476MY-V430431/WWAHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHZ18.93500温白色3200
31,000
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809485MY-V430441/NAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU43044N AHTN18.95000昼白色3200
32,100
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809501MY-V430441/WAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU43044W AHTN18.94000白色3200
32,100
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809510MY-V430461/NAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU43046N AHTN18.95000昼白色3200
35,000
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809519MY-V430461/WAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU43046W AHTN18.94000白色3200
35,000
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809528MY-V430471/NAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU43047N AHTN19.55000昼白色3200
31,000
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809537MY-V430471/WAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU43047W AHTN19.54000白色3200
31,000
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809546MY-V430471/WWAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU43047WW AHTN19.53500温白色3200
31,000
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809555MY-V440401/DAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU44040D AHTN20.86500昼光色4000
34,200
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809571MY-V440401/DAHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU44040D AHZ20.86500昼光色4000
37,700
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809580MY-V440401/LAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU44040L AHTN20.83000電球色4000
34,200
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809589MY-V440401/LAHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU44040L AHZ20.83000電球色4000
37,700
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809598MY-V440401/NAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN20.85000昼白色4000
34,200
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809607MY-V440401/NAHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU44040N AHZ20.85000昼白色4000
37,700
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809616MY-V440401/WAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU44040W AHTN20.84000白色4000
34,200
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809625MY-V440401/WAHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU44040W AHZ20.84000白色4000
37,700
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809641MY-V440401/WWAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHTN20.83500温白色4000
34,200
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809650MY-V440401/WWAHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU44040WW AHZ20.83500温白色4000
37,700
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809659MY-V440431/DAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU44043D AHTN24.66500昼光色4000
29,600
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809668MY-V440431/DAHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU44043D AHZ24.66500昼光色4000
33,100
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809677MY-V440431/LAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU44043L AHTN24.63000電球色4000
29,600
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809686MY-V440431/LAHZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU44043L AHZ24.63000電球色4000
33,100
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18809695MY-V440431/NAHTN(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN24.65000昼白色4000
29,600
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする