曜日別特売

メリット リンスインシャンプークール つめかえ用

メリット リンスインシャンプークール つめかえ用 - 花王

1本で地肌すこやか、爽快クール。
うるおい成分:5つの植物由来エキス(ユーカリ・カモミラ・レンゲソウ・アスナロ・シラカバ)、フルーツ酸(リンゴ酸)配合
髪と地肌と同じ弱酸性
パラベンフリー・合成着色料フリー
リンス成分配合(毛髪保護剤):高重合ジメチコンー1
メントール配合(清涼剤)
有効成分 甘草エキス(グリチルリチン酸ジカリウム)
髪と地肌をすこやかに保つ
フケ・かゆみを防ぐ(医薬部外品)

長さ(mm)87×188×53容量(mL)320内容量1個(320mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18883107-
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする