曜日別特売

フレクション 丸 18L

フレクション 丸 18L - リス

落ち着きのあるパールカラーのダストボックス。
部屋に馴染みやすいベーシックな円形。
取っ手付きで持ちやすい形状。

材質ポリプロピレンメタリックホワイト容量(L)18.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×302×350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18882337-
オープン
699
769(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする