菜園上手プランター 丸

菜園上手プランター 丸 - Richell(リッチェル)

根野菜・実野菜を家庭で育てられる、家庭菜園用のプランター。
1ポット植え用の丸型タイプなので、限られたスペースでも気軽に栽培できます。
支柱の固定に便利な支柱留め具が付属。 (※支柱は付属していません。)
底面には脚とサイドスリット付き。
たっぷり入れられる2Lの土容量、深さも33.5cm。

材質ポリプロピレングリーン容量(L)土容量:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×33.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888241636型
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする