ランタス ステンレス保温ランチボックス 700ml

ランタス ステンレス保温ランチボックス 700ml - アスベル

スープをプラスできる保温弁当箱 700ml。
ごはん・おかず・スープ容器がセットになった保温ジャー。
温かさをキープするステンレス真空断熱構造。
保温ケースフタは、乗せて留めるロック式。
ご飯容器は250ml(お茶碗約1.2杯分)、おかず容器は250ml、スープ容器は200ml。

材質保温ケース/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ・止め具・リング・ごはん・おかず・スープ容器/ポリプロピレン パッキン・エア弁/シリコーンゴムアイボリー容量(mL)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×11.4×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188824773197
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする