曜日別特売

日本製今治タオル ルフランシリーズ

日本製今治タオル ルフランシリーズ - 林日本製今治タオル ルフランシリーズ - 林日本製今治タオル ルフランシリーズ - 林日本製今治タオル ルフランシリーズ - 林日本製今治タオル ルフランシリーズ - 林日本製今治タオル ルフランシリーズ - 林日本製今治タオル ルフランシリーズ - 林日本製今治タオル ルフランシリーズ - 林

タオルの産地として有名な今治のタオル。リーフ柄とジオ柄のシリーズ。

用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。混率(%)綿100内容量1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(cm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18885268BO202726バスタオル約60×120ブラウン約244
2,000
1,980
2,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885329BO202828バスタオル約60×120ベージュ約244
2,000
1,980
2,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885286FO202726フェイスタオル約34×80ブラウン約92
800
798
878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885347FO202828フェイスタオル約34×80ベージュ約92
800
798
878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885311WO202726ウォッシュタオル約34×35ブラウン約40
400
398
438(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885365WO202828ウォッシュタオル約34×35ベージュ約40
400
398
438(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885277BO202730バスタオル約60×120ブラック約244
2,000
1,980
2,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885338BO202829バスタオル約60×120グレー約244
2,000
1,980
2,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885295FO202730フェイスタオル約34×80ブラック約92
800
798
878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885356FO202829フェイスタオル約34×80グレー約92
800
798
878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885320WO202730ウォッシュタオル約34×35ブラック約40
400
398
438(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885381WO202829ウォッシュタオル約34×35グレー約40
400
398
438(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする