林
日本製今治タオル ルーミーチェック
タオルの産地として有名な今治のタオル。落ち着いたチェック柄が特徴。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
その他
認定番号:第2023-1989号
混率(%)
綿100
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(cm)
色
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18885390
BN208909
バスタオル
約60×120
ネイビー
約218
¥
2,000
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885426
FN208909
フェイスタオル
約34×80
ネイビー
約83
¥
800
¥
798
¥
878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885399
BN208914
バスタオル
約60×120
カーキ
約218
¥
2,000
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885435
FN208914
フェイスタオル
約34×80
カーキ
約83
¥
800
¥
798
¥
878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885408
BN208926
バスタオル
約60×120
ブラウン
約218
¥
2,000
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885451
FN208926
フェイスタオル
約34×80
ブラウン
約83
¥
800
¥
798
¥
878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885417
BN208930
バスタオル
約60×120
ブラック
約218
¥
2,000
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885460
FN208930
フェイスタオル
約34×80
ブラック
約83
¥
800
¥
798
¥
878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください