林
日本製今治タオル フラワーワルツ
タオルの産地として有名な今治のタオル。上品な花柄が特徴。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
その他
認定番号:第2024-702号
混率(%)
綿100
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(cm)
色
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18885146
BO202901
バスタオル
約60×120
ブルー
約240
¥
2,000
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885189
FO202901
フェイスタオル
約34×80
ブルー
約88
¥
800
¥
798
¥
878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885225
WO202901
ウォッシュタオル
約34×35
ブルー
約40
¥
400
¥
398
¥
438
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885155
BO202902
バスタオル
約60×120
ピンク
約240
¥
2,000
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885198
FO202902
フェイスタオル
約34×80
ピンク
約88
¥
800
¥
798
¥
878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885241
WO202902
ウォッシュタオル
約34×35
ピンク
約40
¥
400
¥
398
¥
438
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885171
BO202903
バスタオル
約60×120
イエロー
約240
¥
2,000
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885207
FO202903
フェイスタオル
約34×80
イエロー
約88
¥
800
¥
798
¥
878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885250
WO202903
ウォッシュタオル
約34×35
イエロー
約40
¥
400
¥
398
¥
438
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885180
BO202929
バスタオル
約60×120
グレー
約240
¥
2,000
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885216
FO202929
フェイスタオル
約34×80
グレー
約88
¥
800
¥
798
¥
878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885259
WO202929
ウォッシュタオル
約34×35
グレー
約40
¥
400
¥
398
¥
438
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください