曜日別特売

ライズ/ロッキー専用メティオサウンド

ライズ/ロッキー専用メティオサウンド - ALPINE

降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。
5cm ルーフスピーカー(グリル色:ガンメタリック)
16.5cm ドアウーファー
専用ネットワーク
車種専用取付けキット一式(ウーファー取付けスペーサー、スピーカーケーブル、スピーカー変換ケーブル、フェルトシート、クッションテープ)

グリル:ガンメタリック適合車種トヨタ ライズ A202A/A201A/A210A/A200A 2019年(R1)11月 ~ 現在、ダイハツ ロッキー A201S/A202S/A210S 2019年(R1)11月 ~ 現在定格入力(W)50(RMS)瞬間最大入力(W)150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18881795MS-165-RZ-200
68,000
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする