スタンドミラー アルミ

スタンドミラー アルミ - メリー

インテリアアイテムとしても使えるシンプル・スタイリッシュな化粧鏡。
大きめの卓上ミラーで、顔全体がしっかりチェックできます。
鏡面の角度が変えられます(360度)。
厚さ1cmにたためるので、狭い隙間にも収納できます。

材質鏡/ガラス フレーム/アルミニウム寸法(mm)204×175×10シルバー質量(g)266鏡面寸法(mm)172×139内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18882538NO.88
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする