KMEW(ケイミュー)
ツタワン 現場仕上げ塗料(補修塗料)
用途
アルミニウム用補修塗料です。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(80g)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18881969
RM93ALF1
ブラック
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18881978
RM93ALF2
ホワイト
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18881987
RM93ALF3
ブラウン
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18881996
RM93ALF4
ダークステン
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください