曜日別特売

本革サック 植木鋏用

本革サック 植木鋏用 - あんたが職人本革サック 植木鋏用 - あんたが職人本革サック 植木鋏用 - あんたが職人本革サック 植木鋏用 - あんたが職人本革サック 植木鋏用 - あんたが職人本革サック 植木鋏用 - あんたが職人本革サック 植木鋏用 - あんたが職人本革サック 植木鋏用 - あんたが職人

4mm厚の高品質牛革に撥水加工(アクリル加工)が施してあります。下糸にケブラー繊維糸を採用し、耐久性に優れた商品です。縫製は全て国内でしております。3寸刃までの植木鋏に対応しております。

用途植木鋏ケース材質牛本革対応幅(mm)ベルト:40縦(mm)収納部分:180横(mm)収納部分:100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188826261056深緑
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
1888263556赤茶
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする